Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktions-Seilspule, Standard-Länge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-500.8450
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.8450
EAN/GTIN:
     4042146507896
Suchbegriffe:
Induktionserhitzer
Induktionsheizgerät
induktionserhitzer ks tools
  • flexibel wie ein Seil
  • optimal für tiefliegende Anwendungen
  • gute Anpassung an das Bauteil
  • einsetzbar in Verbindung mit Induktions-Heizpistole 500.8420-1

Anwendungsgebiete: Schrauben, Muttern und Bolzen, Auspuffschellen bzw. Rohre, Lambdasonden, festsitzende Lager, Kugelgelenke, Lenkung (z.B. Einstellschrauben-Achsvermessung), chem. mikroverkapselte Schraubverbindungen (geklebt), Anwärmen von Lagersitzen bei Montage und Demontage
Weitere Informationen:
Betriebsart:
Akkupack
Gewicht [g]:
62 g
Herstellernummer:
500.8450
Länge mm:
800 mm
max. Durchmesser in mm:
70 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,87*
€ 91,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,59*
€ 91,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.