Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Federhalter mit Ø 145,0 - 195,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-500.8508
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.8508
EAN/GTIN:
     4042146067338
Suchbegriffe:
Federhalter für KfZ
KfZ-Federhalter
federhalter für kfz
  • ideal geeignet zur sicheren Montage und Demontage von Mc Pherson Federbeinen
  • in Verbindung mit Federspanner 500.8625
  • universal für 90% aller gängigen Fahrzeugtypen
  • erforderlich beim Stoßdämpfer- oder Schraubenfedernwechsel
  • Federhalter Adapter werden mittels kräftigen Bolzen abgesichert
  • geschmiedet und vergütet
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Universal
Bildbeschriftung:
D
Durchmesser in mm:
145-195 mm
Gewicht [g]:
1575 g
Herstellernummer:
500.8508
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
500.8507
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 185,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,89*
€ 265,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,37*
€ 262,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,51*
€ 249,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,58*
€ 237,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,21*
€ 220,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.