Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialfederhalter, für BMW und Renault


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-500.8509
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.8509
EAN/GTIN:
     4042146066164
Suchbegriffe:
Federhalter für KfZ
KfZ-Federhalter
  • ideal geeignet zur sicheren Montage und Demontage von Mc Pherson Federbeinen
  • in Verbindung mit Federspanner 500.8625
  • erforderlich beim Stoßdämpfer- oder Schraubenfedernwechsel
  • Federhalter Adapter werden mittels kräftigen Bolzen abgesichert
  • geschmiedet und vergütet
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: BMW E39, E46, Toyota Avensis, Renault Megane 2
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
BMW, Renault, Toyota
Gewicht [g]:
2400 g
Herstellernummer:
500.8509
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 330,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,55*
€ 450,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,53*
€ 444,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,08*
€ 421,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,38*
€ 413,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,11*
€ 392,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.