Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialfederhalter, für MERCEDES C-Klasse Typ 203


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-500.8510
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.8510
EAN/GTIN:
     4042146066157
Suchbegriffe:
Federhalter für KfZ
KfZ-Federhalter
  • ideal geeignet zur sicheren Montage und Demontage von Mc Pherson Federbeinen
  • in Verbindung mit Federspanner 500.8625
  • erforderlich beim Stoßdämpfer- oder Schraubenfedernwechsel
  • Federhalter Adapter werden mittels kräftigen Bolzen abgesichert
  • geschmiedet und vergütet
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Mercedes
Gewicht [g]:
800 g
Herstellernummer:
500.8510
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 199,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,38*
€ 282,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,32*
€ 276,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,32*
€ 260,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,98*
€ 253,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,55*
€ 237,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.