| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1699-500.8513 Herst.-Nr.: 500.8513 EAN/GTIN: 4042146361016 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - ideal geeignet zur sicheren Montage und Demontage von Mc Pherson Federbeinen
- in Verbindung mit Federspanner 500.8625
- erforderlich beim Stoßdämpfer- oder Schraubenfedernwechsel
- Federhalter Adapter werden mittels kräftigen Bolzen abgesichert
- geschmiedet und vergütet
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anwendungsbereich: | Mercedes, Renault | Gewicht [g]: | 2400 g | Herstellernummer: | 500.8513 | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |