Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6-kant-Einsatz 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Artikel-Nr.:
     C1699-503.4520
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     503.4520
EAN/GTIN:
     4042146217412
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für SW 19mm
Gewicht [g]:
10 g
Herstellernummer:
503.4520
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Profil1:
6-Kant
Profil2:
metrisch
Schlüsselgrösse SW in mm:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, netzadapter, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.