Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Spezial-Kraft-Bit-Stecknuss-Satz Vielzahn, 7-tlg M14-M18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     C1699-515.1160
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.1160
EAN/GTIN:
     4042146257555
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Kraftschraubereinsatz Vielzahn
  • ideale Satzzusammenstellung für KFZ
  • Vielzahn (XZN®)
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"+3/4"
Gewicht [g]:
1050 g
Herstellernummer:
515.1160
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Teile im Satz:
7 -tlg.
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,77*
€ 92,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,26*
€ 90,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,91*
€ 87,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,93*
€ 82,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
515.1161
ab € 10,61*
Sonstiges
KS Tools
515.1162
ab € 12,55*
Sonstiges
KS Tools
515.1163
ab € 10,61*
Sonstiges
KS Tools
515.1164
ab € 12,53*
Sonstiges
KS Tools
515.1165
ab € 10,67*
Sonstiges
KS Tools
515.1166
ab € 12,53*
Sonstiges
KS Tools
515.1167
ab € 9,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.