Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienradierer mit Lamellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-515.1247
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.1247
EAN/GTIN:
     4042146785928
Suchbegriffe:
Folienradierer
  • zum Entfernen von Aufklebern, Kleb- und Farbresten auf lackierten Flächen
  • die neutralfarbige Gummi-Radierscheibe verhindert ein Verschmieren auf der Oberfläche
  • nicht für Druckluft-Stabschleifer geeignet
Weitere Informationen:
Breite in mm:
24 mm
Durchmesser in mm:
100 mm
Drehzahl:
4000 U/min. U/min
Gewicht [g]:
290 g
Herstellernummer:
515.1247
Schaft:
M8
Variantenartikel:
515.1247
Weitere Suchbegriffe: Drucklufttechnik, Druckluftwerkzeug, Druckluft, Pneumatik, pneumatisch
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.