Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienradierer mit Lamellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-515.1249
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.1249
EAN/GTIN:
     4042146785973
Suchbegriffe:
Folienradierer
ks tools folienradierer
  • zum Entfernen von Aufklebern, Kleb- und Farbresten auf lackierten Flächen
  • die neutralfarbige Gummi-Radierscheibe verhindert ein Verschmieren auf der Oberfläche
  • nicht für Druckluft-Stabschleifer geeignet
Weitere Informationen:
Breite in mm:
26.5 mm
Durchmesser in mm:
100 mm
Drehzahl:
4000 U/min. U/min
Gewicht [g]:
260 g
Herstellernummer:
515.1249
Schaft:
M8
Variantenartikel:
515.1249
Weitere Suchbegriffe: Drucklufttechnik, Druckluftwerkzeug, Druckluft, Pneumatik, pneumatisch
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.