Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1" Sechskant-Torsions-Kraftstecknuss, XL, 32mm, 600Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-515.1467
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.1467
EAN/GTIN:
     4042146244180
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
  • ideal für kontrollierten Voranzug von Radschrauben und Muttern mit Schlagschraubern
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • extra lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1"
Durchmesser D:
54.0 mm
Gewicht [g]:
1600 g
Herstellernummer:
515.1467
Gesamtlänge L in mm:
300.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Schlüsselweite in mm:
32,0 mm
max. Druckkraft Nm:
600
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Profil1:
6-Kant
Tiefe T in mm:
33.0 mm
Variantenartikel:
515.1461
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,81*
€ 109,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,44*
€ 108,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,42*
€ 102,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,55*
€ 97,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,16*
€ 88,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.