Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Ausblasstift, 110mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-515.1908
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.1908
EAN/GTIN:
     4042146130520
Suchbegriffe:
Ausblaspistolendüse
Düse Ausblaspistole
Feinstrahldüse Ausblaspistole
Schutzdüse Ausblaspistole
  • in Kugelschreiberform
  • mit praktischem Anhänge-Clip
  • regulierbare Luftmenge
  • mit 2,5 mm Düse
  • mit Euroanschluss
  • direkt an Luftkupplung anschließbar
  • leichtes Aluminiumgehäuse
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
1/4"PT
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Betriebsdruck in bar:
max. 6,3 bar (90 psi)
Durchmesser D:
10.0 mm
Eingangsdruck:
max. 12 bar
Gewicht [g]:
150 g
Herstellernummer:
515.1908
Gesamtlänge L1 in mm:
110.0 mm
Teillänge L2 in mm:
70.0 mm
Material1:
Aluminium
max. Durchfluss:
360 l/min
Schalldruckpegel (dbA):
90 dB(A)
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsdüse Ausblaspistole, düse ausblaspistole, Drucklufttechnik, Druckluftwerkzeug, Druckluft, Pneumatik, pneumatisch
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.