Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Reinigungs-Pistole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-515.1980
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.1980
EAN/GTIN:
     4042146513835
Dokument Produkt Allgemein EXPLOSIONSZEICHNUNG
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Reinigungspistole
ks tools reinigungspistole
reinigungspistole
  • ideal geeignet zur professionellen Reinigung von Polstern, Türholmen, Lüftungskanälen, Teppiche, Fußmatten, Stoffsitze etc.
  • druckluftbetrieben mit einfacher Handhabung
  • einzigartige, zyklonische, kugelgelagerte Rotations-Reinigungstechnologie
  • effizient und energiesparend durch gezielt erzeugte Luftverwirbelungen
  • für alle möglichen Oberflächen, feucht oder trocken zu reinigen
  • auch für schwer erreichbare Stellen geeignet, z.B. zwischen den Sitzen und Nähte
  • durch die fein zerstäubte Reinigungslösung trocknen die gereinigten Oberflächen besonders schnell
  • mit Druckregulierer
  • inklusive 360° drehbarem und 30° abwinkelbarem Kugelgelenk-Stecknippel
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
1/4"PT
Betriebsdruck in bar:
max. 6,3 bar (90 psi)
Gewicht [g]:
680 g
Herstellernummer:
515.1980
Kapazität des Behälters:
1.000 ml
Leerlaufdrehzahl in U/min:
8000 U/min
Luftverbrauch in l/min:
160 l/min
Messunsicherheit Vibrationsbeschleunigung:
0.64 m/s²
min. Schlauchdurchmesser:
3/8" - 10 mm
Norm:
DIN EN ISO 20643
Schalldruckpegel (dbA):
95 dB(A)
Schallleistungspegel (dbA):
106 dB(A)
Vibrationsbeschleunigung:
< 3,9 m/s²
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/o2d1ZhEphP4
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,17*
€ 127,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,63*
€ 126,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,01*
€ 119,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,64*
€ 113,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,88*
€ 103,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
515.1980-R024P
ab € 1,41*
Sonstiges
KS Tools
515.1980-R004P
ab € 3,34*
Sonstiges
KS Tools
515.1980-R029P
ab € 7,17*
Sonstiges
KS Tools
515.1980-R044P
ab € 5,21*
Sonstiges
KS Tools
515.1980-R043P
ab € 1,24*
Sonstiges
KS Tools
515.1980-R037P
ab € 2,54*
Sonstiges
KS Tools
515.1980-R045P
ab € 9,16*
Sonstiges
KS Tools
515.1980-R039P
ab € 2,08*
Sonstiges
KS Tools
515.1980-R009P
ab € 0,45*
Sonstiges
KS Tools
515.1980-R046P
ab € 2,08*
Sonstiges
KS Tools
515.1980-R042P
ab € 1,22*
Sonstiges
KS Tools
515.1980-R033P
ab € 0,81*
Sonstiges
KS Tools
515.1980-R030P
ab € 8,79*
Sonstiges
KS Tools
515.1980-R016P
ab € 17,98*
Sonstiges
KS Tools
515.1980-R018P
ab € 15,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.