| |
|
| Artikel-Nr.: C1699-515.3115 Herst.-Nr.: 515.3115 EAN/GTIN: 4042146207109 |
| |
|
| | |
| - für nahezu alle PKW-Typen
- geringe Lagerkosten und schnelle Reaktionszeit im Bedarfsfall
- schneller und problemloser Einbau
- Wechsel direkt am Fahrzeug möglich ohne Zerlegen der Gelenkwellen in Verbindung mit Montagekegel oder Druckluft-Manschettenspreizer 515.3100
- Neopren-Manschetten mit längerer Lebensdauer
- mit großem Griffbereich für breite Schellen
- inklusive Schmierfett und Edelstahlschellen
Weitere Informationen: | | Form: | klein | Funktions-Attribut 1: | bis 600 % dehnbar | Gewicht [g]: | 240 g | Herstellernummer: | 515.3115 | Material1: | Neopren | passend für Gelenk: | 70,0 - 105,0 mm | passend für Wellen: | 23,0 - 30,0 mm | Teile im Satz: | 4 -tlg. | Temperaturbeständigkeit: | -40°C - +110°C |
|
| | |
| | | |
| |