Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrad-Einstellwaage, 270-350mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-515.3183
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.3183
EAN/GTIN:
     4042146268032
Suchbegriffe:
Wasserwaage
Wasserwaagen
wasserwaage alu 30 cm
wasserwaage aluminium
  • zum schnellen und exakten Ausrichten des Lenkrades bei der Achsvermessung
  • zum optimalen Einsatz bei der Montage und Demontage von Lenkrädern
  • großer Spannbereich
  • universal für PKW, Transporter und LKW einsetzbar
  • Aluminium
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich in mm:
270-350 mm
Gewicht [g]:
205 g
Herstellernummer:
515.3183
Gesamtlänge L in mm:
370 mm
Material1:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: wasserwaage, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.