Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM Frässtift-Satz, 7-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Bohrer
Artikel-Nr.:
     C1699-515.3207
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.3207
EAN/GTIN:
     4042146257319
Suchbegriffe:
Fräser Satz
Fräser Set
Frässtift-Satz
fräser satz
  • hochfeste Scharniere
  • 3 mm Schaftdurchmesser
  • höchste Schneidkantenstabilität
  • höhere Spanleistung durch Kreuzverzahnung
  • blanke Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl mit Hartmetallbesatz

Zum Entgraten, Kanten brechen, Verputzen, Schweißnaht- und Flächenbearbeitung.
Einsetzbar in hochlegierten, rost-, säure- und hitzebeständigen Stählen, Guss- und Kunststoffen.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Gewicht [g]:
590 g
Herstellernummer:
515.3207
Material1:
Hartmetall
Oberfläche:
blank
Teile im Satz:
7 -tlg.
Verpackung:
Stahlblechkassette
Weitere Suchbegriffe: Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
515.3281
ab € 3,39*
Sonstiges
KS Tools
515.3261
ab € 3,39*
Sonstiges
KS Tools
515.3251
ab € 3,39*
Sonstiges
KS Tools
515.3271
ab € 3,39*
Sonstiges
KS Tools
515.3241
ab € 3,39*
Sonstiges
KS Tools
515.3231
ab € 3,39*
Sonstiges
KS Tools
515.3221
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.