Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frässtift Rund-Kegelform kurz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-515.3295
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.3295
EAN/GTIN:
     4042146415900
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
  • minimale Materialanhaftung
  • hohe Standzeit
  • großes Spanvolumen und hohe Zerspanungsleistung
  • für Schnittgeschwindigkeiten bis max. 1100 m/min (Drehzahlbereich von 16.000 - 30.000 U/min)
  • ruhiges Laufverhalten

Zum Entgraten, Kanten brechen, Verputzen, Schweißnaht- und Flächenbearbeitung

Einsetzbar in Alu-Legierungen, harte Alu-Legierungen (hohe SI-Anteil), Messing, Kupfer, Zink, Bronze, Titan, faserverstärkte Kunststoffe wie GFK/CFK, thermoplastische Kunststoffe, Hartgummi
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
12.0 mm
Durchmesser D2:
6.0 mm
Durchmesser in mm:
12 mm
Form:
rund
Gewicht [g]:
37 g
Höhe H:
25 mm
Herstellernummer:
515.3295
Gesamtlänge L1 in mm:
65.0 mm
Teillänge L2 in mm:
25.0 mm
Material1:
Hartmetall
Oberfläche:
blank
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Kegelsenkform, Kegelsenkfrässtift, Frässtift Baumform, Frässtift Rundbogenform, Rundbogenfrässtift, fräsmesser, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.