Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftminderer von maximal 10,0 bar auf 6,2 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-515.3366
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.3366
EAN/GTIN:
     4042146804971
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Pneumatik Druckmindererventil
  • reguliert die Luftdurchgangsmenge und schützt die Druckluft-Werkzeuge
  • kann in die Druckluftleitung oder direkt an das Druckluftgerät gebaut werden
  • maximaler Eingangsdruck 10 bar
  • Ausgangsdruck beträgt 6,2 bar
  • inklusive 1/4" Kupplungsstecker und Adapter
  • Körper aus Metall
  • Nennweite 7,2 mm
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Durchmesser in mm:
48 mm
Gewicht [g]:
142 g
Herstellernummer:
515.3366
Länge mm:
62 mm
Material1:
Metall
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.