Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Schrauber
>
Akkuschrauber
>
Akkuschlagschrauber
>
Artikel
1/4" Akku-Bit-Schrauber, 24Nm, 400 U/min 10,8V, mit 1 Akku und 1 Ladegerät
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-515.3530
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
515.3530
EAN/GTIN:
4042146335918
Dokument Produkt Allgemein EXPLOSIONSZEICHNUNG
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Mini-Akkuschrauber
Miniakkuschrauber
geringes Gewicht
handliches und ergonomisches 2-Komponenten-Gehäuse
Innensechskantaufnahme nach DIN 3126 - E 6,3
mit praktischer Links-/Rechts-Umschaltfunktion
stufenlos regulierbare Motordrehzahl durch Elektronikschalter
mit Drehmomentvorwahl
Kohlebürsten austauschbar
Lithium-Ionen-Hochleistungs-Akku
längere Standzeit durch höhere Belastungsfähigkeit
Schnellladefunktion (1 Std.)
automatisch abschaltbare Ladestation
Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Akkukapazität [Ah]:
2,0 Ah
Akkuspannung und Kapazität:
10,8 V - 2,0 Ah
Akku-Anzahl:
1
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Akkuspannung [V]:
10,8 V
Antrieb:
1/4"
Anzahl benötigter Batterien:
1
Breite B:
55.0 mm
Batterietyp:
18650
Batterie enthalten:
Ja
Batterie/Akku:
515.3592
Batterie-Zusammensetzung:
Lithium (wiederaufladbar)
Batterie wiederaufladbar:
Ja
Betriebsart:
Akkupack
Drehmoment max.:
24 Nm
Drehmomentstufen:
1 - 16 Stufen
Drehzahl:
0 - 400 U/min. U/min
Ersatzkohlenbuerste:
515.3595
Frequenz:
50 Hz
Funktions-Attribut 1:
umschaltbar
Gewicht Batterie:
0.126 kg
Gewicht [g]:
2400 g
Gewichtsklasse Batterie:
Klasse 05 (51 - 150g)
Höhe H:
190.0 mm
Herstellernummer:
515.3530
Ladezeit:
1 Std.
Anzahl Ladegerät:
1
Gesamtlänge L in mm:
148.0 mm
Leerlaufstrom:
2,9 A
Elektrische Spannung:
10,8 V
Lithium-Batterie enthalten:
Ja
Lithium-Info:
Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend)
Material1:
Kunststoffgehäuse
Netzstecker:
Eurostecker (01)
Norm:
DIN 3163 - E 6,3, DIN 3126 - E 6,3
Spannung Batterie/Akku:
10,8 V
Spannung Stecker:
230 V
Variantenartikel:
515.3530
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
... >
Handwerkzeuge
>
Akku-Werkzeuge
>
Akku-Bohrschrauber
Weitere Suchbegriffe:
mini-akkuschrauber 10,8v
,
mini-akkuschrauber
,
akkuschlagschrauber ks tools
,
Akkuwerkzeug
,
akkubetrieben
,
Akku
,
kabellos
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 174,65*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,36*
€ 249,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,37*
€ 246,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,79*
€ 232,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,64*
€ 220,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,65*
€ 207,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1/4" Akku-Bit-Schrauber, 24Nm, 400 U/min 10,8V, ohne Akku und Ladegerät
KS Tools
515.3529
ab € 54,90*
Sonstiges
Abdeckung für Kohlebürste
KS Tools
515.3530-R009P
ab € 1,23*
Sonstiges
Elektromotor
KS Tools
515.3530-R002P
ab € 40,69*
Sonstiges
Ersatzkohlebürsten-Satz, 2-tlg, für 515.3500-35
KS Tools
515.3595
ab € 5,44*
Sonstiges
Feder
KS Tools
515.3530-R005P
ab € 0,132*
Sonstiges
Feder für Geschwindigkeitsregulierung
KS Tools
515.3530-R003P
ab € 1,57*
Sonstiges
Gehäuse Links + Rechts
KS Tools
515.3530-R008P
ab € 21,53*
Sonstiges
Gehäuseklammer
KS Tools
515.3530-R010P
ab € 0,26*
Sonstiges
Gehäuseschraube
KS Tools
515.3515-R018P
ab € 0,133*
Sonstiges
Geschwindigkeitsvorwahl Schalter
KS Tools
515.3530-R004P
ab € 0,98*
Sonstiges
Getriebe mit Drehmomentvorwahl
KS Tools
515.3530-R001P
ab € 132,89*
Sonstiges
Hauptschalter und Platine
KS Tools
515.3530-R007P
ab € 61,68*
Sonstiges
Kohlebürste
KS Tools
515.3515-R014P
ab € 2,62*
Sonstiges
Stromkabel
KS Tools
515.3500-R019P
ab € 11,02*
Sonstiges
Umschalthebel
KS Tools
515.3530-R006P
ab € 0,97*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen