Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Akku-Bit-Schrauber, 24Nm, 400 U/min 10,8V, mit 2 Akkus und 1 Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Artikel-Nr.:
     C1699-515.3531
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.3531
EAN/GTIN:
     4042146352939
Dokument Produkt Allgemein EXPLOSIONSZEICHNUNG
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Mini-Akkuschrauber
Miniakkuschrauber
  • geringes Gewicht
  • handliches und ergonomisches 2-Komponenten-Gehäuse
  • Innensechskantaufnahme nach DIN 3126 - E 6,3
  • mit praktischer Links-/Rechts-Umschaltfunktion
  • stufenlos regulierbare Motordrehzahl durch Elektronikschalter
  • mit Drehmomentvorwahl
  • Kohlebürsten austauschbar
  • Lithium-Ionen-Hochleistungs-Akku
  • längere Standzeit durch höhere Belastungsfähigkeit
  • Schnellladefunktion (1 Std.)
  • automatisch abschaltbare Ladestation
  • Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Akkukapazität [Ah]:
2,0 Ah
Akkuspannung und Kapazität:
10,8 V - 2,0 Ah
Akku-Anzahl:
2
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Akkuspannung [V]:
10,8 V
Antrieb:
1/4"
Anzahl benötigter Batterien:
2
Breite B:
55.0 mm
Batterietyp:
18650
Batterie enthalten:
Ja
Batterie/Akku:
515.3592
Batterie-Zusammensetzung:
Lithium (wiederaufladbar)
Batterie wiederaufladbar:
Ja
Betriebsart:
Akkupack
Drehmoment max.:
24 Nm
Drehmomentstufen:
1 - 16 Stufen
Drehzahl:
0 - 400 U/min. U/min
Ersatzkohlenbuerste:
515.3595
Frequenz:
50 Hz
Funktions-Attribut 1:
umschaltbar
Gewicht Batterie:
0.126 kg
Gewicht [g]:
2600 g
Gewichtsklasse Batterie:
Klasse 05 (51 - 150g)
Höhe H:
190.0 mm
Herstellernummer:
515.3531
Ladezeit:
1 Std.
Anzahl Ladegerät:
1
Gesamtlänge L in mm:
148.0 mm
Leerlaufstrom:
2,9 A
Elektrische Spannung:
10,8 V
Lithium-Batterie enthalten:
Ja
Lithium-Info:
Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend)
Material1:
Kunststoffgehäuse
Netzstecker:
Eurostecker (01)
Norm:
DIN 3163 - E 6,3, DIN 3126 - E 6,3
Spannung Batterie/Akku:
10,8 V
Spannung Stecker:
230 V
Variantenartikel:
515.3530
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Weitere Suchbegriffe: mini-akkuschrauber 10,8v, mini-akkuschrauber, akku-schlagschrauber 2x akku, Akkuwerkzeug, akkubetrieben, Akku, kabellos
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,27*
€ 246,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,29*
€ 239,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,83*
€ 228,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,03*
€ 213,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,09*
€ 202,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
515.3529
ab € 54,90*
Sonstiges
KS Tools
515.3530-R009P
ab € 1,05*
Sonstiges
KS Tools
515.3530-R002P
ab € 40,54*
Sonstiges
KS Tools
515.3595
ab € 5,45*
Sonstiges
KS Tools
515.3530-R005P
ab € 0,132*
Sonstiges
KS Tools
515.3530-R003P
ab € 1,35*
Sonstiges
KS Tools
515.3530-R008P
ab € 21,23*
Sonstiges
KS Tools
515.3530-R010P
ab € 0,26*
Sonstiges
KS Tools
515.3515-R018P
ab € 0,132*
Sonstiges
KS Tools
515.3530-R004P
ab € 0,84*
Sonstiges
KS Tools
515.3530-R001P
ab € 133,13*
Sonstiges
KS Tools
515.3530-R007P
ab € 61,64*
Sonstiges
KS Tools
515.3515-R014P
ab € 2,60*
Sonstiges
KS Tools
515.3500-R019P
ab € 9,66*
Sonstiges
KS Tools
515.3530-R006P
ab € 0,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.