Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifbänder für Druckluft-Bandschleifer, Körnung 80


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Foto Produkt Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Artikel-Nr.:
     C1699-515.3551
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.3551
EAN/GTIN:
     4042146333549
Suchbegriffe:
Bandschleifer (elektrisch)
Elektro-Bandschleifer
Elektrobandschleifer
Endlos-Schleifband
  • Schleifbänder für Druckluft-Bandschleifer 515.3549
Weitere Informationen:
Gesamtlänge mm:
330 mm
Gewicht [g]:
60 g
Herstellernummer:
515.3551
Körnung:
80
Variantenartikel:
515.3551
Weitere Suchbegriffe: Gewebeschleifband, Schleifband, Druckluft-Geradschleifer, Druckluftgeradschleifer, Stabschleifer, Vertikalschleifer, druckluft geradschleifer, Drucklufttechnik, Druckluftwerkzeug, Druckluft, Pneumatik, pneumatisch
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,441* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,03*
€ 23,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,81*
€ 23,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,64*
€ 22,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,67*
€ 21,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,31*
€ 20,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,41*
€ 17,15
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.