Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

400 ml Akku-Fettpresse, 420bar, 18V, ohne Akku und Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-515.3559
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.3559
EAN/GTIN:
     4042146370599
Dokument Produkt Allgemein EXPLOSIONSZEICHNUNG
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Fettpresse
fettpresse
  • handliches und ergonomisches 2-Komponenten-Gehäuse
  • für Standard-Fettkartuschen oder auch Direktbefüllung
  • ideal bei zähem Fett oder bei starkem Gegendruck
  • mit flexiblem 750 mm Füllschlauch
  • Kohlebürsten austauschbar
  • Lithium-Ionen-Hochleistungs-Akku
  • mit einer Akkuladung können bis zu 15 Kartuschen verarbeitet werden
  • längere Standzeit durch höhere Belastungsfähigkeit
  • Schnellladefunktion (1 Std.)
  • automatisch abschaltbare Ladestation
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Akkukapazität [Ah]:
4,0 Ah
Akkuspannung und Kapazität:
18 V - 4,0 Ah
Akku-Anzahl:
0
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Akkuspannung [V]:
18,0 V
Breite B:
80.0 mm
Batterie/Akku:
515.3599
Betriebsdruck in bar:
420 bar / 42 MPa
Betriebsart:
Akkupack
Betriebsstrom:
2,0 ~ 5,5 A
Ersatzkohlenbuerste:
515.3596
Fettabgabe:
75 g / min
Gewicht [g]:
5400 g
Höhe H:
487.0 mm
Herstellernummer:
515.3559
Kapazität des Behälters:
400 ml
Ladezeit:
1 Std.
Anzahl Ladegerät:
0
Gesamtlänge L in mm:
237.0 mm
Leerlaufstrom:
3 A
Elektrische Spannung:
18 V
Material1:
Kunststoffgehäuse
NLGI-Klasse:
< 2
Variantenartikel:
515.3560
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Weitere Suchbegriffe: Akkuwerkzeug, akkubetrieben, Akku, kabellos
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,91*
€ 278,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,53*
€ 270,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,50*
€ 258,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,67*
€ 244,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,77*
€ 224,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
515.3560-R014P
ab € 7,70*
Sonstiges
KS Tools
515.3560-R016P
ab € 11,04*
Sonstiges
KS Tools
515.3560-R015P
ab € 0,91*
Sonstiges
KS Tools
515.3520-R021P
ab € 11,45*
Sonstiges
KS Tools
515.3560-R007P
ab € 1,41*
Sonstiges
KS Tools
515.3560-R008P
ab € 1,10*
Sonstiges
KS Tools
515.3555-R008P
ab € 45,49*
Sonstiges
KS Tools
515.3596
ab € 18,29*
Sonstiges
KS Tools
515.3560-R018P
ab € 2,34*
Sonstiges
KS Tools
515.3560-R013P
ab € 11,72*
Sonstiges
KS Tools
515.3520-R025P
ab € 0,39*
Sonstiges
KS Tools
515.3560-R001P
ab € 0,55*
Sonstiges
KS Tools
515.3560-R017P
ab € 1,67*
Sonstiges
KS Tools
515.3560-R009P
ab € 40,68*
Sonstiges
KS Tools
515.3560-R002P
ab € 5,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.