Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Schiebe-Akku, 10,8V, 1,5Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-515.3597
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.3597
EAN/GTIN:
     4042146336052
Suchbegriffe:
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatzakkus für Werkzeug
Werkzeug-Ersatzakku
  • Lithium-Ionen-Hochleistungs-Akku
  • integrierte automatische Sicherheitsschaltung
  • mit Kontroll-LED zur Entladungskontrolle
  • Gehäuse aus schlagfestem Polyethylen
  • ca. 1 Stunde Ladezeit
Weitere Informationen:
Ladung in Ah:
1,5
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Breite B:
80 mm
Batterie wiederaufladbar:
Ja
Betriebsart:
Akkupack
Betriebstemperatur:
-5° / +45°C
Energiegehalt in Wh:
16.2 Wh
Gewicht [g]:
300 g
Höhe H:
109.6 mm
Herstellernummer:
515.3597
Ladezeit:
1 Std.
Gesamtlänge L in mm:
73.0 mm
Material1:
schlagfestes Polyethylen
Variantenartikel:
515.3597
Voltage:
10,8 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,64*
€ 95,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,31*
€ 95,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,21*
€ 90,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,62*
€ 87,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,32*
€ 80,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.