Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Schrauber
>
Akkuschrauber
>
Akku-Stabschrauber
>
Artikel
eMONSTER 1/4" Akku-Bit-Stabschrauber-Satz, 27-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-515.3600
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
515.3600
EAN/GTIN:
4042146877579
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Akku-Stabschrauber
Akkustabschrauber
Akku-Knickschrauber
Akkuknickschrauber
für Bits nach DIN 3126 / C 6,3
ideal für netzunabhängiges Arbeiten
geringes Gewicht
mit praktischer Links-/Rechts-Umschaltfunktion
Lithium-Ionen-Hochleistungs-Akku
USB - C Ladeanschluss an der Unterseite
mit Ladeanzeige
mit LED-Arbeitslicht
mit 3-Gang-Drehmomenteinstellung
umfangreiches Bitsortiment enthalten
in praktischer Kunststoffbox
Weitere Informationen:
Akkukapazität [Ah]:
1,5 Ah
Akku-Anzahl:
1
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Akkuspannung [V]:
3,6 V
Antrieb:
1/4"
Anzahl benötigter Batterien:
1
Batterietyp:
18650
Batterie enthalten:
Ja
Batterie-Zusammensetzung:
Lithium (wiederaufladbar)
Batterie wiederaufladbar:
Ja
Betriebsart:
Akkupack
Drehmoment max.:
6 Nm
Funktions-Attribut 1:
umschaltbar
Gewicht Batterie:
0.039 kg
Gewicht [g]:
620 g
Gewichtsklasse Batterie:
Klasse 03 (31 - 50g)
Herstellernummer:
515.3600
Ladezeit:
3-4 Std.
Leerlaufstrom:
300 min -1
Elektrische Spannung:
3,6 V
Lithium-Batterie enthalten:
Ja
Lithium-Info:
Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend)
Netzstecker:
USB-C - UCB-A
Schalldruckpegel (dbA):
69.71 dB(A)
Schallleistungspegel (dbA):
58.71 dB(A)
Spannung Batterie/Akku:
3,6 V
Spannung Stecker:
5 V
Teile im Satz:
27 -tlg.
Vibrationsbeschleunigung:
0,408 m/s²
... >
Handwerkzeuge
>
Akku-Werkzeuge
>
Akku-Bohrschrauber
Weitere Suchbegriffe:
Knickschrauber
,
Mini-Akkuschrauber
,
Miniakkuschrauber
,
akku-stabschrauber li
,
mini-akkuschrauber
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 22,64*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1/4" Bit Innensechskant, 25mm, 3mm
KS Tools
911.2255
ab € 0,48*
Sonstiges
1/4" Bit Innensechskant, 25mm, 4mm
KS Tools
911.2258
ab € 0,48*
Sonstiges
1/4" Bit Innensechskant, 25mm, 5mm
KS Tools
911.2261
ab € 0,48*
Sonstiges
1/4" Bit Innensechskant, 25mm, 6mm
KS Tools
911.2264
ab € 0,48*
Sonstiges
1/4" Bit PH, 25mm, PH0
KS Tools
911.2396
ab € 0,48*
Sonstiges
1/4" Bit PH, 25mm, PH1
KS Tools
911.2201
ab € 0,48*
Sonstiges
1/4" Bit PH, 25mm, PH2
KS Tools
911.2204
ab € 0,48*
Sonstiges
1/4" Bit PH, 25mm, PH3
KS Tools
911.2207
ab € 0,48*
Sonstiges
1/4" Bit PH, 50mm, PH1
KS Tools
911.2210
ab € 0,45*
Sonstiges
1/4" Bit PZ, 25mm, PZ0
KS Tools
911.2397
ab € 0,48*
Sonstiges
1/4" Bit PZ, 25mm, PZ1
KS Tools
911.2219
ab € 0,48*
Sonstiges
1/4" Bit PZ, 25mm, PZ2
KS Tools
911.2222
ab € 0,48*
Sonstiges
1/4" Bit PZ, 25mm, PZ3
KS Tools
911.2225
ab € 0,48*
Sonstiges
1/4" Bit Schlitz, 25mm, 3mm
KS Tools
911.3303
ab € 0,57*
Sonstiges
1/4" Bit Schlitz, 25mm, 4mm
KS Tools
911.2237
ab € 0,48*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen