Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 mm Austreibdorn Ø 7,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-515.3854
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.3854
EAN/GTIN:
     4042146725979
  • für Druckluft-Meißel und Druckluft-Meißelhammer mit 10,0 mm Aufnahme geeignet
  • universal einsetzbar für Karosserie-, Fahrwerk- und Motorreparaturen
  • Erweiterung des Einsatzbereiches
  • Ausnutzung des Vibrations- und Schlagimpulses des Drucklufthammers
  • robuster aus einem Stück geschmiedeter Meißel

Anwendungsgebiete: zum Austreiben von Ventilführungen, Schrauben etc.
Weitere Informationen:
Aufnahme in mm:
10 mm
Durchmesser in mm:
7,0 mm
Funktions-Attribut 1:
robust
Gewicht [g]:
170 g
Herstellernummer:
515.3854
Material1:
geschmiedet
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.