Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
KS Tools
>
KS Tools K20
>
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Karosserie und Innenausstattung
>
Blindnietwerkzeuge
>
Artikel
Akku-Blindniet-Pistole mit 2 Akkus und 1 Ladegerät
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-515.4106
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
515.4106
EAN/GTIN:
4042146418260
Dokument Produkt Allgemein EXPLOSIONSZEICHNUNG
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Akkuwerkzeug
akkubetrieben
Akku
kabellos
handliches und ergonomisches 2-Komponenten-Gehäuse
universal einsetzbar für Alu- und Stahlnieten Ø 2,4/3,2/4,0/4,8 mm
ca. 220 Nieten mit einem vollgeladenem Akku
mit praktischer Links- / Rechts-Umschaltfunktion
kurze Rüstzeit
schneller Nietwechsel
kurze Niet-Verarbeitungszeit
stufenlos regulierbare Motordrehzahl durch Elektronikschalter
40% höhere Lebensdauer durch austauschbare Spezial-Carbon-Bürsten
mit Lithium-Ionen-Hochleistungs-Akku
inklusive automatisch abschaltbarer Ladestation
Schnellladefunktion (1 Std.)
Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Akkukapazität [Ah]:
2,0 Ah
Akkuspannung und Kapazität:
10,8 V - 2,0 Ah
Akku-Anzahl:
2
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Akkuspannung [V]:
10,8 V
Anzahl benötigter Batterien:
1
Breite B:
55 mm
Batterietyp:
18650
Batterie enthalten:
Ja
Batterie/Akku:
515.3592
Batterie-Zusammensetzung:
Lithium (wiederaufladbar)
Batterie wiederaufladbar:
Ja
Betriebsart:
Akkupack
Ersatzkohlenbuerste:
515.3595
Frequenz:
50 Hz
Funktions-Attribut 1:
umschaltbar
Gewicht Batterie:
0.126 kg
Gewicht [g]:
2850 g
Gewichtsklasse Batterie:
Klasse 05 (51 - 150g)
Handgriff:
2-Komponentengriff
Höhe H:
200 mm
Herstellernummer:
515.4106
Hublänge mm:
15 mm
Anzahl Ladegerät:
1
Gesamtlänge L in mm:
235 mm
Elektrische Spannung:
10,8 V
Lithium-Batterie enthalten:
Ja
Lithium-Info:
Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend)
Material1:
Kunststoffgehäuse
Netzstecker:
Eurostecker (01)
Nietgrößen:
2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm
Schalldruckpegel (dbA):
75.9 dB(A)
Schallleistungspegel (dbA):
86,9 dbA
Spannung Batterie/Akku:
10,8 V
Spannung Stecker:
230 V
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Vibrationsbeschleunigung:
3,2 m/s²
Zugkraft:
4.900 N
... >
Handwerkzeuge
>
Akku-Werkzeuge
>
Blindniet-Pistolen
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Karosserie und Innenausstattung
>
Blindnietwerkzeuge
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Karosserie und Innenausstattung
>
Blindnietwerkzeuge
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Karosserie und Innenausstattung
>
Einzelteile
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 730,84*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 835,56*
€ 994,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 808,44*
€ 962,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 769,40*
€ 915,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 752,17*
€ 895,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 730,84*
€ 869,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Abdeckung für Kohlebürste
KS Tools
515.3530-R009P
ab € 0,80*
Sonstiges
Außenrohr
KS Tools
515.4105-R014P
ab € 61,67*
Sonstiges
Backengehäuse
KS Tools
515.4105-R018P
ab € 15,47*
Sonstiges
Elektromotor
KS Tools
515.4105-R010P
ab € 41,09*
Sonstiges
Ersatzkohlebürsten-Satz, 2-tlg, für 515.3500-35
KS Tools
515.3595
ab € 5,43*
Sonstiges
Ferritkern
KS Tools
515.4105-R013P
ab € 0,72*
Sonstiges
Führungsrohr
KS Tools
515.4105-R025P
ab € 67,11*
Sonstiges
Gehäuse Links + Rechts
KS Tools
515.4105-R012P
ab € 16,50*
Sonstiges
Gehäusefront
KS Tools
515.4105-R002P
ab € 34,71*
Sonstiges
Gehäuseklammer
KS Tools
515.3530-R010P
ab € 0,17*
Sonstiges
Gehäuseschraube
KS Tools
515.3515-R018P
ab € 0,0914*
Sonstiges
Getriebebacken
KS Tools
515.4105-R023P
ab € 77,35*
Sonstiges
Getriebehalter
KS Tools
515.4105-R022P
ab € 72,26*
Sonstiges
Grundplatte für Planetengetriebe
KS Tools
515.4105-R005P
ab € 6,75*
Sonstiges
Gummi Unterlegscheibe
KS Tools
515.3515-R012P
ab € 0,57*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen