Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Schleifpads, Ø26,7mm, Körnung 150, 10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Foto Produkt Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Artikel-Nr.:
     C1699-515.5073
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.5073
EAN/GTIN:
     4042146548288
  • zum Glätten von rauen Oberflächen aus Holz, Metall, Lack und Naturstein
  • zum Brechen von Kanten
  • mit Aussengewinde-Aufnahme
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
26,7 mm
Farbe:
lila
Gewicht [g]:
20 g
Herstellernummer:
515.5073
Körnung:
150
Variantenartikel:
515.5071
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,953* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,51*
€ 16,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,42*
€ 15,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,69*
€ 15,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,13*
€ 14,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,80*
€ 14,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,53*
€ 11,34
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.