Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-515.5082 Herst.-Nr.: 515.5082 EAN/GTIN: 4042146548325 |
|
|
| | |
| - zum Glätten von rauen Oberflächen aus Holz, Metall, Lack und Naturstein
- zum Brechen von Kanten
- mit Aussengewinde-Aufnahme
Weitere Informationen: | | Durchmesser in mm: | 50,0 mm | Farbe: | braun | Gewicht [g]: | 30 g | Herstellernummer: | 515.5082 | Körnung: | 240 | Material1: | Sand-Papier | Variantenartikel: | 515.5081 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | pro Packung | € 7,50* | ab € 14,92* | € 20,97* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 16,59* | € 23,68* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 17,20* | € 23,87* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 17,56* | € 25,00* | | | | | 27 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 21,67* | € 30,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,492* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|