Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-515.5084 Herst.-Nr.: 515.5084 EAN/GTIN: 4042146548349 |
|
|
| | |
| - zum Glätten von rauen Oberflächen aus Holz, Metall, Lack und Naturstein
- zum Brechen von Kanten
- mit Aussengewinde-Aufnahme
Weitere Informationen: | | Durchmesser in mm: | 50,0 mm | Farbe: | lila | Gewicht [g]: | 60 g | Herstellernummer: | 515.5084 | Körnung: | 150 | Material1: | Sand-Papier | Variantenartikel: | 515.5081 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | pro Packung | € 19,90* | ab € 14,41* | € 20,07* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 15,87* | € 22,66* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 16,58* | € 22,82* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 16,81* | € 23,89* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 19,05* | € 26,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,441* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|