Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Druckluftpistolen
>
Ausblaspistole
>
Artikel
Druckluft-Saug-Blaspistole, 145mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-515.5090
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
515.5090
EAN/GTIN:
4042146548257
Dokument Produkt Allgemein EXPLOSIONSZEICHNUNG
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
zum Absaugen von Schmutz in den Staubbeutel sowie Ausblasen von Oberflächen
inklusive verstärktem Staubauffangbeutel aus Stoff
vielseitig einsetzbar
inklusive 1/4“ Kupplungsstecker
robustes Gehäuse
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
1/4"
Betriebsdruck in bar:
max. 6,3 bar (90 psi)
Eingangsdruck:
max. 6,3 bar
Gewicht [g]:
670 g
Herstellernummer:
515.5090
Gesamtlänge L in mm:
145 mm
max. Durchfluss:
96 l/min
Messunsicherheit Vibrationsbeschleunigung:
0.53 m/s²
min. Schlauchdurchmesser:
3/8" - 10 mm
Norm:
DIN EN ISO 20643
Schalldruckpegel (dbA):
92 dB(A)
Schallleistungspegel (dbA):
97 dB(A)
Vibrationsbeschleunigung:
< 0,40 m/s²
... >
Handwerkzeuge
>
Druckluft-Werkzeuge
>
Sauger
Weitere Suchbegriffe:
Blasepistole
,
Blaspistole
,
ausblaspistole ks tools
,
ausblaspistole
,
Drucklufttechnik
,
Druckluftwerkzeug
,
Druckluft
,
Pneumatik
,
pneumatisch
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 25,13*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Auslöser
KS Tools
515.5090-R005P
ab € 6,49*
Sonstiges
Bürstenadapter
KS Tools
515.5090-R010P
ab € 5,77*
Sonstiges
Endkappe
KS Tools
515.5090-R004P
ab € 9,88*
Sonstiges
Flacher Adapter
KS Tools
515.5090-R011P
ab € 4,94*
Sonstiges
Fugendüse
KS Tools
515.5090-R012P
ab € 3,80*
Sonstiges
Gehäuse
KS Tools
515.5090-R001P
ab € 25,35*
Sonstiges
Klemmring
KS Tools
515.5090-R006P
ab € 3,81*
Sonstiges
O-Ring
KS Tools
515.5090-R002P
ab € 0,81*
Sonstiges
Rohr flexibel
KS Tools
515.5090-R007P
ab € 9,57*
Sonstiges
Staubbeutel
KS Tools
515.5090-R008P
ab € 11,76*
Sonstiges
Ventil
KS Tools
515.5090-R003P
ab € 6,48*
Sonstiges
Verlängerungsadapter
KS Tools
515.5090-R009P
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen