Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifteller flexibel, Ø 75,0mm, 5er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Foto Produkt Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Artikel-Nr.:
     C1699-515.5102
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.5102
EAN/GTIN:
     4042146548486
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller
  • mit Klettaufnahme
  • mit Innengewinde-Aufnahme
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
75,0 mm
Gewicht [g]:
125 g
Herstellernummer:
515.5102
Material1:
flexibel
Variantenartikel:
515.5101
Weitere Suchbegriffe: haftstützteller
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 8,904* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,64*
€ 68,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,46*
€ 67,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,40*
€ 64,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,36*
€ 62,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,74*
€ 60,38
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,52*
€ 52,98
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.