Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Druckluft-Exzenterschleifer-Satz, 63-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-515.5110
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.5110
EAN/GTIN:
     4042146547915
Suchbegriffe:
Druckluft-Exzenterschleifer
Druckluftexzenterschleifer
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
  • für schwer zugängliche Stellen und Ausbesserungsarbeiten
  • mit rutschfestem Soft-Grip-Handgriff
  • abgewinkelte Ausführung
  • Abluftführung durch den Handgriff
  • für Einhandbedienung
  • ideal für Schleifarbeiten
  • für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen
  • vibrationsgedämpft
  • sehr kleine Baugröße
  • inklusive ¼“ Kupplungsstecker
  • Aufnahme: Innengewinde
  • robustes Gehäuse
  • Schleifteller mit Klett
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
1/4"
Breite B:
90 mm
Betriebsdruck in bar:
max. 5,2 bar
Gewicht [g]:
1448 g
Herstellernummer:
515.5110
Leistung Watt:
150 Watt
Leerlaufdrehzahl in U/min:
15000 U/min
Luftverbrauch in l/min:
113 l/min
Messunsicherheit Vibrationsbeschleunigung:
0.47 m/s²
min. Schlauchdurchmesser:
3/8" - 10 mm
Norm:
DIN EN ISO 28927-3
Schalldruckpegel (dbA):
81 dB(A)
Schallleistungspegel (dbA):
94 dB(A)
Schwingkreis mm:
2,5 mm
Teile im Satz:
63 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Vibrationsbeschleunigung:
< 0,77 m/s²
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,67*
€ 210,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,81*
€ 209,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,16*
€ 196,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,57*
€ 187,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,35*
€ 172,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.