Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffpad gelb, Ø 85,0mm, 5er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-515.5122
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.5122
EAN/GTIN:
     4042146548158
Suchbegriffe:
Haftpolierschwamm
Klettschwamm
Polierschwamm
haftpolierschwamm
  • zum Polieren von glatten Oberflächen
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
85,0 mm
Farbe:
gelb
Gewicht [g]:
55 g
Herstellernummer:
515.5122
Material1:
Kunststoff
Variantenartikel:
515.5126
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
46
pro Packung
€ 19,90*
ab € 56,98*
€ 75,14*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 63,58*
€ 85,85*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 65,59*
€ 86,23*
7 Tage
46
pro Packung
Frei Haus
ab € 65,75*
€ 86,45*
6 Tage
46
pro Packung
€ 5,99*
ab € 66,83*
€ 89,92*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,14*
€ 89,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,06*
€ 88,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,80*
€ 85,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,19*
€ 81,15
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,98*
€ 67,81
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 11,396* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.