Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-515.5124 Herst.-Nr.: 515.5124 EAN/GTIN: 4042146548172 |
| |
|
| | |
| - zum Polieren von glatten Oberflächen
Weitere Informationen: | | Durchmesser in mm: | 80,0 mm | Gewicht [g]: | 80 g | Herstellernummer: | 515.5124 | Material1: | Lammfell | Variantenartikel: | 515.5126 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | pro Packung | € 7,50* | ab € 43,35* | € 56,20* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 48,52* | € 63,09* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 50,03* | € 63,44* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 50,76* | € 66,36* | | | | | 27 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 53,14* | € 70,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 8,67* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|