Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eMONSTER Akku, 18V, 8.0Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eMONSTER Akku, 18V, 8.0Ah
Artikel-Nr.:
     C1699-515.6008
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.6008
EAN/GTIN:
     4042146913093
  • Lithium-Ionen-Technologie
  • geringe Selbstentladung des Akkus für maximale Produktivität
  • kein Memory-Effekt des Akkus
  • passend für alle Geräte der 18V eMONSTER Serie
  • robustes Kunststoffgehäuse
  • bedienerfreundliche Akkuarretierung für festen Halt am Gerät
  • zusätzliche Kühlkomponenten für schonendes Laden und Entladen
  • integrierte automatische Sicherheitsabschaltung
  • Überspannungsschutz
  • Niederspannungsschutz
  • Kurzschlussschutz
  • Anti-Heating Technologie, die den Akku vor Überhitzung schützt
  • Ladezustand über Prüftaste am Akku ersichtlich
  • Ladezustandsanzeige über eine 3-farbige LED-Anzeige
  • leistungsstarke und kompakte 21700er Zellen
  • Kapazität von 8.0 Ah
  • 950 g
eMONSTER 18V 8.0Ah wiederaufladbarer Akku 515.6008 mit integrierter Ladestandanzeige - Leistungsstarker Akku für alle 18V eMONSTER-Geräte von KS Tools - 8.0Ah Li-Ion Akku
Der 18V Lithium-Ionen-Akku bildet das Herzstück der eMONSTER Serie und ist mit allen Geräten der 18V eMONSTER Serie kompatibel. Mit einer beeindruckenden Kapazität von 8.0Ah eignet sich dieser Akku ideal für anspruchsvolle Arbeitsbereiche, bei denen eine längere Betriebsdauer erforderlich ist. Dank der hochwertigen 21700er Zellen, bietet dieser Akku eine maximale Performance in Sachen Ladezeit und Ausdauer bei ebenso kompakter Bauweise.
Dank der Lithium-Ionen-Technologie tritt kein unerwünschter Memory-Effekt auf, wodurch der Akku ohne Kapazitätsverluste geladen und entladen werden kann. Zudem zeichnet sich der Akku durch eine geringe Selbstentladung aus.
Der Akku verfügt über einen Überspannungs- und Kurzschlussschutz sowie eine Anti-Heating-Technologie, die ihn vor internen Überhitzungen schützt. Dies gewährleistet eine lange Lebensdauer des Akkus und verhindert Schäden. Die einzelnen Zellen sind nicht als Paket im Gehäuse angeordnet, sondern einzeln in einer Röhrenstruktur eingeschoben. Dadurch kann entstehende Hitze effizienter über das umgebende Material zu den Kühlrippen abgeleitet werden. Dies ermöglicht eine schnelle Wärmeableitung aus dem Akku und verhindert die Bildung von Stauhitze, die sich negativ auf die Kapazität oder Lebensdauer auswirken könnte.
Das intelligente Systemprotokoll der eMONSTER Produktfamilie gewährleistet eine effektive und schonende Schnellladefunktion durch die Vernetzung von Gerät, Akku und Ladegerät. Durch die kontinuierliche Überwachung dieser Komponenten können diverse Schutzfunktionen wie Überlastschutz, Über- oder Unterspannungsschutz, Temperaturüberwachung oder Not-Abschaltung im Falle eines möglichen Fehlers aktiviert werden. Defekte oder tiefenentladene Akkus werden sofort erkannt, wodurch die Betriebssicherheit deutlich erhöht wird.
Der aktuelle Ladezustand des Akkus kann über eine 3-stufige LED-Anzeige mittels der Prüftaste auf dem Akku jederzeit abgelesen werden. Dadurch haben Sie stets die Kontrolle über den verbleibenden Energievorrat und können Ihre Arbeit effizient planen.

Weitere Informationen:
Ladung in Ah:
8,0
Akkukapazität [Ah]:
8,0 Ah
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Akkuspannung [V]:
18,0 V
Anzahl benötigter Batterien:
1
Batterietyp:
21700
Batterie enthalten:
Ja
Batterie-Zusammensetzung:
Lithium (wiederaufladbar)
Batterie wiederaufladbar:
Ja
Betriebsart:
Akkupack
Betriebstemperatur:
+ 5°C bis + 40°C
Breite in mm:
81.0 mm
Energiegehalt in Wh:
144 Wh
Gewicht Batterie:
0.965 kg
Gewicht [g]:
965 g
Herstellernummer:
515.6008
Höhe in mm:
76.5 mm
Länge mm:
134.0 mm
Lagertemperatur:
5°C bis + 25°C
Elektrische Spannung:
18 V
Lithium-Batterie enthalten:
Ja
Lithium-Info:
Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend)
Material1:
Kunststoffgehäuse
max. Ladestrom:
8 A
Spannung Batterie/Akku:
18 V
Voltage:
18 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,24*
€ 90,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,11*
€ 88,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,28*
€ 84,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,12*
€ 82,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.