Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eMONSTER 1/2" Brushless-Akku-Schlag-Schrauber-Satz, 9-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Artikel-Nr.:
     C1699-515.6100
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.6100
EAN/GTIN:
     4042146909577
Dokument Produkt Allgemein EXPLOSIONSZEICHNUNG
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
akku schlagschrauber
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174
  • mit Industrieschlagwerk
  • leistungsstarke 690 Nm Anzugs- und Lösemoment
  • verschleißfreier, bürstenloser Antriebsmotor
  • robustes 2-Komponentengehäuse
  • ideal für netzunabhängiges Arbeiten
  • mit praktischer Links-/Rechts-Umschaltfunktion
  • kraftvolles 18V eMONSTER Akku-System
  • Lithium-Ionen-Hochleistungs-Akku
  • Drehmomentvorwahl in 3 Stufen einstellbar
  • integrierte Drehstopp-Funktion beim Lösen
  • mit LED-Arbeitslicht
  • variable Geschwindigkeit
  • Überspannungsschutz
  • Niederspannungsschutz
  • Kurzschlussschutz
  • Temperaturüberwachung
  • Ladezustand über Prüftaste am Akku ersichtlich
  • Ladezustandsanzeige über eine 3-farbige LED-Anzeige
  • im robusten eMONSTER-Kunststoffkoffer
  • Lieferung inkl. zwei 4.0 Ah Akkus und 8 A Schnellladegerät
eMONSTER 1/2“ Brushless-Akku-Schlag-Schrauber-Satz 515.6100 - Leistungsstark mit 690 Nm - Inklusive 2 x 4.0Ah Akkus und 8A Schnellladegerät – bei Onlineregistrierung 10 Jahre Garantie auf den Brushless Motor!

Der eMONSTER 1/2" Brushless-Akku-Schlag-Schrauber beeindruckt durch seine kompakte Bauform und ein herausragendes Drehmoment von 690 Nm. Mit diesen Eigenschaften ist er der unverzichtbare Begleiter in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen. Der Schlag-Schrauber bietet die Möglichkeit, das Drehmoment in drei Stufen einzustellen, um den individuellen Anforderungen gerecht zu werden. Darüber hinaus verfügt er über zwei unterschiedliche Lösemechanismen. Der klassische Linkslauf und die Drehstopp Funktion. Diese ermöglicht das mühelose Lösen von Verschraubungen, während das Gerät selbstständig erkennt, wenn eine Verschraubung geöffnet wurde und automatisch abschaltet. Dadurch wird ungewolltes Nachlaufen, nach dem Lösen einer Verschraubung, vermieden. Dies erhöht die Sicherheit am Arbeitsplatz.
Der bürstenlose Motor des Akku-Schlag-Schraubers verbessert die Laufzeit pro Akkuladung erheblich, was zu weniger Ausfallzeiten führt und die Lebensdauer des Geräts deutlich verlängert. Die integrierte LED-Beleuchtung sorgt für eine optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereichs, während die variable Steuerung der Umdrehungsgeschwindigkeit präzises Arbeiten ermöglicht. Der 1/2" Antriebsvierkant ist nach DIN 3120 / ISO 1174 gefertigt und gewährleistet eine zuverlässige Verbindung.
Die im Satz enthaltenen 4.0Ah Akkus sind wahre Kraftpakete und besonders für den Einsatz in herausfordernden Arbeitsbereichen geeignet. Dank der Lithium-Ionen-Technologie tritt kein unerwünschter Memory-Effekt auf, wodurch der Akku ohne Kapazitätsverluste geladen und entladen werden kann. Zudem zeichnet sich der Akku durch eine geringe Selbstentladung aus. Der aktuelle Ladezustand des Akkus kann über eine 3-stufige LED-Anzeige mittels der Prüftaste auf dem Akku jederzeit abgelesen werden. Dadurch haben Sie stets die Kontrolle über den verbleibenden Energievorrat und können Ihre Arbeit effizient planen.
Mit dem 8A Schnellladegerät wird der Akku extrem schnell und effizient aufgeladen. Das Ladegerät verfügt über ein komplexes Kühlsystem mit aktiver Luftkühlung das die während des Ladevorgangs entstehende Wärme effektiv ableitet. Dadurch wird der Akku geschont und seine Lebensdauer deutlich verlängert. Über die LED-Anzeige am Ladegerät lassen sich die verschiedenen Akkuzustände ablesen. Das intelligente Systemprotokoll der eMONSTER Produktfamilie gewährleistet eine effektive und schonende Schnellladefunktion durch die Vernetzung von Gerät, Akku und Ladegerät. Durch die kontinuierliche Überwachung dieser Komponenten können diverse Schutzfunktionen wie Überlastschutz, Über- oder Unterspannungsschutz, Temperaturüberwachung oder Not-Abschaltung im Falle eines möglichen Fehlers aktiviert werden. Defekte oder tiefenentladene Akkus werden sofort erkannt, wodurch die Betriebssicherheit deutlich erhöht wird.
Zum Lieferumfang des Satzes gehören fünf Kraft-Stecknüsse in den Größen 15, 17, 19, 21 und 22 mm. Der gesamte Satz wird in einem robusten Kunststoffkoffer geliefert, der eine sichere Aufbewahrung gewährleistet. Die Scharniere und Schnallen des Koffers sind aus Edelstahl gefertigt, um eine lange Lebensdauer sicherzustellen. Zusätzlich bietet der Koffer ein freies Beschriftungsfeld, das dem Anwender eine individuelle Kennzeichnung ermöglicht, sowie Piktogramme, die eine deutlich bessere Erkennbarkeit des Inhalts gewährleisten. Ein integriertes Kleinteilfach sorgt für Ordnung.
Weitere Informationen:
Akkukapazität [Ah]:
4,0 Ah
Akkuspannung und Kapazität:
18 V - 4,0 Ah
Akku-Anzahl:
2
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Akkuspannung [V]:
18,0 V
Antrieb:
1/2"
Anzahl benötigter Batterien:
2
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Batterietyp:
18650
Batterie enthalten:
Ja
Batterie/Akku:
515.6004
Batterie-Zusammensetzung:
Lithium (wiederaufladbar)
Batterie wiederaufladbar:
Ja
Betriebsart:
Akkupack
Drehzahl:
0 - 2400 U/min
Frequenz:
50 Hz
Gewicht Batterie:
0.68 kg
Gewicht [g]:
6700 g
Herstellernummer:
515.6100
Messunsicherheit (K) Lpa:
3 dB(A)
Messunsicherheit (K) Lwa:
3 dB(A)
Anzahl Ladegerät:
1
Elektrische Spannung:
18 V
Lithium-Batterie enthalten:
Ja
Lithium-Info:
Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend)
max. Löse-Drehmoment:
690 Nm
max. Rechtslauf-Drehmoment:
1 = 410 Nm
max. Rechtslauf-Drehmoment2:
2 = 550 Nm
max. Rechtslauf-Drehmoment3:
3 = 690 Nm
Messunsicherheit Vibrationsbeschleunigung:
1.5 m/s²
Netzstecker:
Eurostecker (01)
Norm:
DIN 3120 / ISO 1174
Schalldruckpegel (dbA):
100 dB(A)
Schallleistungspegel (dbA):
108 dB(A)
Spannung Batterie/Akku:
18 V
Spannung Ladegerät:
230V AC
Spannung Stecker:
230 V
Teile im Satz:
9 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Vibrationsbeschleunigung:
< 29 m/s²
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,66*
€ 232,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,88*
€ 231,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,66*
€ 220,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,30*
€ 206,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,57*
€ 191,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
515.1072
ab € 6,29*
Sonstiges
KS Tools
515.1073
ab € 6,27*
Sonstiges
KS Tools
515.1075
ab € 6,29*
Sonstiges
KS Tools
515.1076
ab € 6,28*
Sonstiges
KS Tools
515.1077
ab € 6,31*
Sonstiges
KS Tools
515.6101
ab € 138,27*
Sonstiges
KS Tools
515.6004
ab € 33,01*
Sonstiges
KS Tools
515.6080
ab € 33,59*
Sonstiges
KS Tools
515.6100-99
ab € 26,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.