Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenhalteschlüssel, 39,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-516.1004
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.1004
EAN/GTIN:
     4042146625798
  • ideal um den Antriebsriemen zu entspannen
  • zum Verdrehen der Wasserpumpe
  • Innenvierkantantrieb
  • brüniert
  • Chrom-Molybdän

Anwendungsgebiete: Opel/Vauxhall, GM OHC-Motoren
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Gewicht [g]:
100 g
Herstellernummer:
516.1004
Länge mm:
90 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
brüniert
Schlüsselweite in mm:
39 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.