Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1" Ersatzkurbel für 516.1151


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Foto Produkt Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Artikel-Nr.:
     C1699-516.1152
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.1152
EAN/GTIN:
     4042146243411
Suchbegriffe:
Drehmomentvervielfältiger
Kraftvervielfältiger
ks tools drehmomentvervielfältiger
drehmomentvervielfältiger
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1 "
Vierkantantrieb in Zoll:
1"
Gewicht [g]:
500 g
Herstellernummer:
516.1152
Gesamtlänge L in mm:
260 mm
Übersetzung:
1 : 64
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.