Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Digitaler Drehmomentadapter mit Winkelmesser, 68-340 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     C1699-516.1194
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.1194
EAN/GTIN:
     4042146641248
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Digital-Winkelmesser
Digitaler Winkelmesser
Digitalwinkelmesser
Kunststoff-Koffer
  • 1/2" Vierkantantrieb und -abtrieb
  • Rechts- und Linksanzug
  • Drehmomentpräzision im Uhrzeigersinn: ± 3% und gegen den Uhrzeigersinn: ± 4%
  • digitale Drehmoment und Drehwinkelanzeige
  • akustisches Signal und LED-Anzeige weisen auf das Erreichen des eingestellten Drehwinkels oder Drehmoments hin
  • 5 wählbare Einheiten (Nm, ft-lb, in-lb, kg-cm, Grad)
  • inklusive 2 AAA 1,5 V Batterien
  • inklusive Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2017(E) - rückführbar auf nationale Normale
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Anzahl benötigter Batterien:
2
Anzeige:
digital
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Batterietyp:
AAA
Batterie enthalten:
Ja
Batterie-Zusammensetzung:
Zink Kohle
Batterie wiederaufladbar:
Nein
Durchmesser in mm:
85,0 mm
Gewicht Batterie:
0.011 kg
Gewicht [g]:
242 g
Gewichtsklasse Batterie:
Klasse 01 (bis 15g)
Herstellernummer:
516.1194
Lithium-Batterie enthalten:
Nein
Messbereich Nm:
68-340
Norm:
DIN EN ISO 6789-1:2017
Spannung Batterie/Akku:
1,5 V
Variantenartikel:
516.1192
Vierkantaufnahme in Zoll:
1/2 "
Werkzeugaufnahme Drehmoment:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkoffer, digital winkelmesser
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 195,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,97*
€ 274,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,69*
€ 270,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,24*
€ 256,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,54*
€ 244,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,95*
€ 233,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.