Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" T-Griff-Antriebsvierkant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     C1699-516.1414
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.1414
EAN/GTIN:
     4042146209974
Suchbegriffe:
Drehmo
Drehmomentschlüssel
Messwerkzeuge
  • ermöglicht schnellen und einfachen Voranzug der Schraubverbindungen
  • erleichtert das Einsetzen der Radverschraubung auch ohne Drehmomentschlüssel
  • besonders hilfreich bei beengten Platzverhältnissen durch T-Griff
  • einfach anstelle des Standardantriebsvierkantes einzusetzen
  • ergonomisch geformter T-Griff
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Anwendungsbereich allgemein:
für 516.1422
Breite B:
83 mm
Gewicht [g]:
51 g
Handgriff:
T-Griff
Herstellernummer:
516.1414
Gesamtlänge L in mm:
72.0 mm
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Variantenartikel:
516.1404
Vierkantaufnahme in Zoll:
3/8 "
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.