Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Drehknopf-Umsteckvierkant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-516.1443
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.1443
EAN/GTIN:
     4042146182765
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknopf
  • mit Riffelung zum schnelleren Voranzug der Schraubverbindung
  • verhindert ungewolltes Herausziehen des Vierkantes
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Anwendungsbereich allgemein:
für 516.1422, 516.1432 und 516.1442
Durchmesser D:
39.0 mm
Form:
Pilzkopf
Gewicht [g]:
65 g
Herstellernummer:
516.1443
Gesamtlänge L in mm:
52.0 mm
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Vierkantaufnahme in Zoll:
1/2 "
Weitere Suchbegriffe: Drehmo, Drehmomentschlüssel, Messwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.