Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenk-Hakenschlüssel mit Nase, 19-50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-517.1302
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.1302
EAN/GTIN:
     4042146162873
Suchbegriffe:
Gelenkhakenschlüssel
Hakenschlüssel
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
  • in Anlehnung an DIN 1810 Form A
  • mit Gelenk
  • mit Aufhängeloch
  • für Nutmuttern
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für Nutmuttern
Gewicht [g]:
100 g
Herstellernummer:
517.1302
Gesamtlänge L in mm:
162.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Schlüsselweite in mm:
19-50 mm
Schlüsselweite in Zoll:
3/4-2 "
Nasendurchmesser B in mm:
3.5 mm
Norm:
DIN 1810 Form A
Profil2:
metrisch | Zollmaße
Tiefe T in mm:
2.9 mm
Kopfhöhe (A):
9.0 mm
Variantenartikel:
517.1302
Weitere Suchbegriffe: Ringgabelschlüssel (Zoll), Ringmaulschlüssel (Zoll), hakenschlüssel nase, ringmaulschlüssel (zoll), Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.