Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenk-Hakenschlüssel mit Zapfen, 114-158mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-517.1315
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.1315
EAN/GTIN:
     4042146162941
Suchbegriffe:
Gelenkhakenschlüssel
Hakenschlüssel
hakenschlüssel mit zapfen
hakenschlüssel
  • in Anlehnung an DIN 1810 Form B
  • mit Gelenk
  • mit Aufhängeloch
  • für Kreuzlochmuttern
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für Kreuzlochmuttern
Gewicht [g]:
440 g
Zapfendurchmesser B in mm:
8.0 mm
Herstellernummer:
517.1315
Gesamtlänge L in mm:
320.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Schlüsselweite in mm:
114-158 mm
Schlüsselweite in Zoll:
4.1/2-6.1/4 "
Norm:
DIN 1810 Form B
Profil2:
metrisch | Zollmaße
Tiefe T in mm:
7.6 mm
Kopfhöhe (A):
12.6 mm
Variantenartikel:
517.1312
Weitere Suchbegriffe: Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.