Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenk-Hakenschlüssel mit Nase, 80-120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-517.1319
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.1319
EAN/GTIN:
     4042146544402
Suchbegriffe:
Gelenkhakenschlüssel
Hakenschlüssel
hakenschlüssel nase
hakenschlüssel
  • in Anlehnung an DIN 1810 Form A
  • mit Gelenk
  • mit Aufhängeloch
  • für Nutmuttern
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für Nutmuttern
Gewicht [g]:
656 g
Herstellernummer:
517.1319
Gesamtlänge L in mm:
345.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Schlüsselweite in mm:
80 - 120 mm
Nasendurchmesser B in mm:
5.3 mm
Norm:
DIN 1810 Form A
Profil2:
metrisch
Tiefe T in mm:
5.8 mm
Kopfhöhe (A):
8.2 mm
Variantenartikel:
517.1302
Weitere Suchbegriffe: Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.