Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fester Hakenschlüssel mit Zapfen, 58-62 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-517.1480
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.1480
EAN/GTIN:
     4042146558553
Suchbegriffe:
Hakenschlüssel
hakenschlüssel mit zapfen
hakenschlüssel
  • in Anlehnung an DIN 1810 Form B
  • mit Aufhängeloch
  • für Kreuzlochmuttern
  • brüniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für Kreuzlochmuttern
Gewicht [g]:
270 g
Zapfendurchmesser B in mm:
5 mm
Herstellernummer:
517.1480
Gesamtlänge L in mm:
240.0 mm
Material1:
brüniert
Schlüsselweite in mm:
58 - 62 mm
Norm:
DIN 1810 Form B
Profil2:
metrisch
Tiefe T in mm:
5.0 mm
Kopfhöhe (A):
7 mm
Variantenartikel:
517.1471
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, Sanitärwerkzeug, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.