Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LKW-Radmutternschlüssel, 30x32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein LKW
Foto Produkt Allgemein LKW
Artikel-Nr.:
     C1699-518.0976
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     518.0976
EAN/GTIN:
     4042146658147
Suchbegriffe:
Radmutternschlüssel
Radmutternsteckschlüssel
Radschlüssel
Radsteckschlüssel
  • beidseitig verwendbar
  • mit großer Kopftiefe für vorstehende Bolzen
  • Einsteckmöglichkeit für Drehstifte
  • ideal einsetzbar für Nutzfahrzeuge
  • matt satiniert
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
beidseitig verwendbar
Gewicht [g]:
1880 g
Herstellernummer:
518.0976
Länge mm:
400.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
matt satiniert
Schlüsselweite in mm:
30x32 mm
Weitere Suchbegriffe: 30 mm radschlüssel, radmutternschlüssel, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.