Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LKW-Radmutternschlüssel, 32x33 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein LKW
Foto Produkt Allgemein LKW
Artikel-Nr.:
     C1699-518.0978
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     518.0978
EAN/GTIN:
     4042146658161
Suchbegriffe:
Radmutternschlüssel
Radmutternsteckschlüssel
Radschlüssel
Radsteckschlüssel
  • beidseitig verwendbar
  • mit großer Kopftiefe für vorstehende Bolzen
  • Einsteckmöglichkeit für Drehstifte
  • ideal einsetzbar für Nutzfahrzeuge
  • matt satiniert
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
beidseitig verwendbar
Gewicht [g]:
1800 g
Herstellernummer:
518.0978
Länge mm:
400.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
matt satiniert
Schlüsselweite in mm:
32x33 mm
Weitere Suchbegriffe: radschlüssel sw32, radmutternschlüssel, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.