Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radkreuzschlüssel für LKW, 3/4"x27x30x32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-518.1159
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     518.1159
EAN/GTIN:
     4042146299708
Suchbegriffe:
Kreuzschlüssel
Radkreuz
Radkreuzschlüssel
kreuzschlüssel lkw
  • 6-kant
  • DIN 3319 / ISO 6788
  • enorm robuste Ausführung
  • geschmiedetes Mittelstück
  • hoch belastbar (bis 2.000 Nm geprüft)
  • ideal einsetzbar für Transporter, Nutzfahrzeuge, Traktoren, Land- und Baumaschinen
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • polierte Köpfe
  • matt satiniert
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
LKW
Gewicht [g]:
5600 g
Herstellernummer:
518.1159
Länge mm:
750.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
matt satiniert
Schlüsselweite in mm:
27x30x32x3/4" mm
Norm:
DIN 3319, ISO 6788, DIN 3120, ISO 1174
Profil2:
metrisch
Variantenartikel:
518.1156
zerlegbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: kreuzschlüssel, Automobilwerkzeuge, Gabelschlüssel, Gearplus, KFZ, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,78*
€ 173,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,20*
€ 171,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,31*
€ 162,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,73*
€ 155,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,77*
€ 140,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.