Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerüstbauschlüssel, umschaltbar, 19x24mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Anwendung Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Anwendung Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Anwendung Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Anwendung Allgemein Schlüsselprogramm
Artikel-Nr.:
     C1699-522.1924
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     522.1924
EAN/GTIN:
     4042146081723
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
Gerüstbauerschlüssel
Gerüstbauratsche
  • FlankTraction-Profil
  • exakt verzahnt mit 32 Zähnen
  • mit Zentrierdorn am Griffende
  • extrem stabil
  • umschaltbar
  • phosphatiert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für M12 - M16
Breite B:
43 mm
Funktions-Attribut 1:
mit Durchlass für Gewindebolzen
Gewicht [g]:
490 g
Handgriff:
Handgriff als Dorn
Herstellernummer:
522.1924
Gesamtlänge L in mm:
315 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Schlüsselweite in mm:
19x24 mm
Profil1:
12-Kant
Profil2:
metrisch
Kopfhöhe (A):
51 mm
Variantenartikel:
522.1013
Weitere Suchbegriffe: Gerüstbauschlüssel, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Gerüstbauratsche mit Zentrierdorn, Ratschenschlüssel mit Dornende, ks tools ratschenschlüssel, einringschlüssel, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.