| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1699-550.1023 Herst.-Nr.: 550.1023 EAN/GTIN: 4042146267929 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Tragkraft bis 2,5 kg
- mit Teleskopfunktion
- mit flexiblem Magnet-Kopf
- praktisches Servicewerkzeug
- mit stabiler, reissnadelähnlicher Einstellspitze
- mit dünnem Reinigungsstab
- ideal geeignet für die Reinigung und Einstellung von Scheiben-Waschdüsen
- auch geeignet zur Einstellung der Scheinwerfer-Waschdüsen
- mit Halteclip für Brusttasche
- inklusive Schutzkappen
- Aluminium
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Funktions-Attribut 1: | flexibel | Funktions-Attribut 2: | mit Reinigungsnadel | Gewicht [g]: | 60 g | Herstellernummer: | 550.1023 | Kopf-Ø in mm: | 11.0 mm | Länge mm: | 150,0 - 590,0 mm | Material1: | Aluminium | Tragkraft in kg: | 2.5 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |