Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UV-Lecksuch-Taschenlampen-Satz,2-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Hauptbild
Variantenbild
Foto Produkt Variante Spezialwerkzeug Automobil
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-550.1190
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     550.1190
EAN/GTIN:
     4042146604724
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Dichtigkeitsprüfmittel
Gasprüf-Flüssigkeit
Leckfinder
  • kabellose Ausführung
  • LED UV-Lampe
  • extrem hohe Lichtleistung
  • ideal zum Lokalisieren von Undichtigkeiten in Klimaanlagen
  • Lecksuche auch aus unmittelbarer Entfernung möglich
  • inklusive UV Brille
  • kompatibel mit allen marktüblichen Lecksuchadditiven
  • inklusive 3 x AAA Batterien
  • schlagfestes Gehäuse
Weitere Informationen:
Anzahl benötigter Batterien:
3
Anwendungsbereich allgemein:
KFZ
Batterietyp:
AA
Batterie enthalten:
Ja
Batterie-Zusammensetzung:
Zink Kohle
Batterie wiederaufladbar:
Nein
Gewicht Batterie:
0.018 kg
Gewicht [g]:
400 g
Gewichtsklasse Batterie:
Klasse 02 (16 - 30g)
Herstellernummer:
550.1190
Lithium-Batterie enthalten:
Nein
Spannung Batterie/Akku:
1,5 V
Teile im Satz:
2 -tlg.
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,14*
€ 82,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,32*
€ 80,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,05*
€ 73,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
550.1182
ab € 6,97*
Sonstiges
KS Tools
550.1191
ab € 42,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.